SIEMENS - Hilfsmagnet 110...120 V AC/DC Spannungsausl./ Einschaltmagn. (ST/CC) Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VW90110AD05
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949057178
Sonepar Artikelnummer
120592805
Hersteller Artikelnummer
3VW90110AD05
Hersteller Typ
3VW9011-0AD05
Hersteller Artikel Nr.:
3VW90110AD05
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.350 kg
- Spannungsbereich: 110...120 V AC/DC
- Modularer Aufbau für einfache Planung und Umrüstung
- RoHS-konform
- Austauschbarkeit der Hauptkontakte durch den Kunden selbst
- Einfacher Austausch und Nachrüstung von Zubehör und Ersatzteilen
- Effiziente Nutzung der offenen Leistungsschalter 3WL10 bis 1250A (auch 3VA27 - 1600A)
- Reduzierung der Wartungs- und Installationszeit durch modularen Aufbau
Hilfsmagnet 110...120 V AC/DC Spannungsausl./ Einschaltmagn. (ST/CC)
Das Produkt dient als Zubehör für Leistungsschalter 3WL10 / 3VA27 und bietet einfache Austauschbarkeit sowie Nachrüstmöglichkeiten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


