SIEMENS - Hilfsmagnet 120...127 V AC/DC Spannungsausl./ Einschaltmagn. (ST/CC) Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VW90110AD06
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949059264
Sonepar Artikelnummer
120592806
Hersteller Artikelnummer
3VW90110AD06
Hersteller Typ
3VW9011-0AD06
Hersteller Artikel Nr.:
3VW90110AD06
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.307 kg
- Spannungsauslösung: 120...127 V AC/DC
- Kompatibel mit Leistungsschaltern 3WL10 bis 1250A und 3VA27 bis 1600A
- Modularer Aufbau für einfache Planung und Umrüstung
- RoHS-konform
- Hauptkontakte sind durch den Kunden selbst austauschbar
- Einfacher Austausch und Nachrüstung der Zubehörteile
- Flexibilität bei Planung und Umsetzung durch modulare Komponenten
- Umweltfreundliche Materialien gemäß RoHS-Richtlinien
- Kostensenkung durch Möglichkeit des selbstständigen Kontaktaustauschs
Hilfsmagnet 120...127 V AC/DC
Das Hilfsmagnet ist Zubehör für Leistungsschalter und ermöglicht eine einfache Spannungs-Auslösung und Einschaltung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


