SIEMENS - Hilfsmagnet 220...240 V AC/DC Spannungsausl./ Einschaltmagn. (ST/CC) Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VW90110AD07
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949061359
Sonepar Artikelnummer
120592807
Hersteller Artikelnummer
3VW90110AD07
Hersteller Typ
3VW9011-0AD07
Hersteller Artikel Nr.:
3VW90110AD07
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.326 kg
- Für Leistungsschalter 3WL10 bis 1250A und 3VA27 bis 1600A
- Modularer Aufbau für einfache Planung, Aufbau und Umrüstung
- RoHS-konform
- Austauschbarkeit der Hauptkontakte durch den Kunden selbst
- Einfacher Austausch und Nachrüstung von Zubehör und Ersatzteilen
- Flexibilität durch modularen Aufbau
- Umweltfreundlich durch RoHS-Konformität
- Reduzierte Ausfallzeiten dank selbstständigem Austausch der Hauptkontakte
Hilfsmagnet 220...240 V AC/DC Spannungsausl./ Einschaltmagn. (ST/CC)
Das Produkt ist Zubehör für Leistungsschalter 3WL10 / 3VA27 und ermöglicht einen einfachen Austausch sowie Nachrüstung der offenen Leistungsschalter.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


