SIEMENS - Hilfsmagnet 24 V AC/DC Spannungsausl./ Einschaltmagn. (ST/CC) Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VW90110AD01
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949080541
Sonepar Artikelnummer
120592801
Hersteller Artikelnummer
3VW90110AD01
Hersteller Typ
3VW9011-0AD01
Hersteller Artikel Nr.:
3VW90110AD01
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.328 kg
- Spannungsauslöser 24 V AC/DC
- Einschaltmagnet (ST/CC)
- Zubehör für Leistungsschalter 3WL10 bis 1250A (auch 3VA27 - 1600A)
- Modularer Aufbau für einfachen Austausch
- RoHS-konform
- Einfach zu planen und aufzubauen durch den modularen Aufbau
- Selbstständiger Austausch der Hauptkontakte durch den Kunden
- Flexibilität bei der Nachrüstung von Zubehör und Ersatzteilen
Hilfsmagnet 24 V AC/DC Spannungsausl./ Einschaltmagn. (ST/CC)
Das Hilfsmagnet wird als Zubehör für Leistungsschalter 3WL10 / 3VA27 eingesetzt und ermöglicht eine einfache Nachrüstung und Austauschbarkeit von Komponenten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


