SIEMENS - Hilfsmagnet 240...250 V AC/DC Spannungsausl./ Einschaltmagn. (ST/CC) Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VW90110AD08
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949063445
Sonepar Artikelnummer
120592808
Hersteller Artikelnummer
3VW90110AD08
Hersteller Typ
3VW9011-0AD08
Hersteller Artikel Nr.:
3VW90110AD08
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.309 kg
- Für Leistungsschalter 3WL10 bis 1250A und 3VA27 bis 1600A
- Modularer Aufbau für einfache Planung, Aufbau und Umrüstung
- RoHS-konform
- Austauschbarkeit der Hauptkontakte durch den Kunden selbst
- Ermöglicht einfache Wartung und Anpassung der Leistungsschalter
- Reduziert Stillstandszeiten durch einfache Austauschbarkeit
- Flexibilität durch modularen Aufbau für individuelle Lösungen
Hilfsmagnet 240...250 V AC/DC Spannungsausl./ Einschaltmagn. (ST/CC)
Das Produkt dient als Zubehör für die Leistungsschalter 3WL10 und 3VA27 und ermöglicht eine einfache Nachrüstung und den Austausch von Teilen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


