SIEMENS - Hilfsmagnet 30 V AC/DC Spannungsausl./ Einschaltmagn. (ST/CC) Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VW90110AD02
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949093084
Sonepar Artikelnummer
120592802
Hersteller Artikelnummer
3VW90110AD02
Hersteller Typ
3VW9011-0AD02
Hersteller Artikel Nr.:
3VW90110AD02
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.230 kg
- Spannungsauslösung bei 30 V AC/DC
- Zubehör und Ersatzteile für offene Leistungsschalter 3WL10 bis 1250A und 3VA27 bis 1600A
- Modularer Aufbau für einfache Planung und Umrüstung
- RoHS-konform
- Austauschbarkeit der Hauptkontakte durch den Kunden selbst
- Einfach zu planen, aufzubauen und umzurüsten
- Nachrüstbarkeit zu jeder Zeit, ohne Fachpersonal
- Erhöhte Flexibilität durch modularen Aufbau
- Umweltfreundlich durch RoHS-Konformität
Hilfsmagnet 30 V AC/DC Spannungsausl./ Einschaltmagn. (ST/CC)
Das Zubehör für Leistungsschalter 3WL10 / 3VA27 ermöglicht eine einfache Nachrüstung und Austauschbarkeit der Komponenten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


