SIEMENS - Hilfsmagnet 48 V AC/DC Spannungsausl./ Einschaltmagn. (ST/CC) Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VW90110AD03
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 85364190
Gewicht - 0.230 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949095248
Sonepar Artikelnummer
120592803
Hersteller Artikelnummer
3VW90110AD03
Hersteller Typ
3VW9011-0AD03
Hersteller Artikel Nr.:
3VW90110AD03
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.230 kg
- Spannung: 48 V AC/DC
- Zubehör für Leistungsschalter 3WL10 bis 1250A, auch 3VA27 - 1600A
- Modularer Aufbau
- RoHS-konform
- Einfach zu planen, aufzubauen und umzurüsten
- Austauschbarkeit der Hauptkontakte durch den Kunden selbst
- Einfacher Austausch von Zubehör und Ersatzteilen
Hilfsmagnet 48 V AC/DC Spannungsausl./ Einschaltmagn. (ST/CC)
Das Produkt bietet Zubehör für Leistungsschalter 3WL10 / 3VA27 und ermöglicht eine einfache Nachrüstung und Austauschbarkeit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


