SIEMENS - Hilfsmagnet415-440 V AC/DC Spannungsausl./ Einschaltmagn. (ST/CC) Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VW90110AD18
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949067627
Sonepar Artikelnummer
120592810
Hersteller Artikelnummer
3VW90110AD18
Hersteller Typ
3VW9011-0AD18
Hersteller Artikel Nr.:
3VW90110AD18
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.313 kg
- Betriebsspannung: 415-440 V AC/DC
- Kompatibel mit Leistungsschaltern 3VA27 und 3WL10 bis 1250A (auch 3VA27 - 1600A)
- Modularer Aufbau für einfache Planung und Montage
- RoHS-konform
- Austauschbarkeit der Hauptkontakte durch den Kunden selbst
- Einfache Planung, Aufbau und Umrüstung dank modularer Bauweise
- Flexibilität durch unkomplizierte Nachrüstungen
- Erhöhte Benutzerfreundlichkeit durch Selbsttausch der Hauptkontakte
Hilfsmagnet 415-440 V AC/DC Spannungsausl./ Einschaltmagn. (ST/CC)
Das Zubehör für Leistungsschalter 3VA27 und Ersatzteile für offene Leistungsschalter 3WL10 bis 1250A bieten eine einfache Austauschbarkeit und flexible Nachrüstmöglichkeiten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


