Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschalter, 1 Wechsler, für Baugröße NH00, Zubehör

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschalter, 1 Wechsler, für Baugröße NH00, Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3NP19301FA00

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kontaktset

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209701526

Sonepar Artikelnummer

120223415

Hersteller Artikelnummer

3NP19301FA00

Hersteller Typ

3NP1930-1FA00

Hersteller Artikel Nr.:

3NP19301FA00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kontaktset

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.020 kg

    Hilfsschalter, 1 Wechsler, für Baugröße NH00

    Der Hilfsschalter SENTRON 3NP19 dient als Zubehör für Sicherungs-Lasttrennschalter 3NP1 und ermöglicht eine einfache und komfortable Montage sowie einen zuverlässigen Berührungsschutz.

    Technische Details:

    • Baugröße: NH00
    • Art: 1 Wechsler
    • Kompatibilität: Zubehör für Sicherungs-Lasttrennschalter 3NP1

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher und komfortabler Anschluss.
    • Zuverlässiger Sicherheitsstandard durch Berührungsschutz.
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit – nur von Siemens.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie