SIEMENS - Hilfsschalter 1 Wechsler für FI/LS 2/3/4P Un: 230/400V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5ST10100FP
Breite in Teilungseinheiten - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869578347
Sonepar Artikelnummer
120898200
Hersteller Artikelnummer
5ST10100FP
Hersteller Typ
5ST1010-0FP
Hersteller Artikel Nr.:
5ST10100FP
Breite in Teilungseinheiten:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Bemessungsschaltstrom:
6 A
Bemessungsspannung:
230 V
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
Nein
Herkunftsland:
PT
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.049 kg
- Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter
- Universell anbaubar
- Einfach und komfortabel zu montieren und anzuschließen
- Standardmäßiger Berührungsschutz für erhöhte Sicherheit bei der Installation
- Erhöhte Sicherheit durch zuverlässigen Berührungsschutz
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit
- Komfortable Installation spart Zeit und Aufwand
Hilfsschalter 1 Wechsler für FI/LS 2/3/4P Un: 230/400V
Hilfsschalter SENTRON 5ST1 als Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


