SIEMENS - Hilfsschalter 1 Wechsler für LS Schalter 5SL,5SY,5SP Einbauschalter 5TL1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5ST3016
Breite in Teilungseinheiten - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869552613
Sonepar Artikelnummer
120947820
Hersteller Artikelnummer
5ST3016
Hersteller Typ
5ST3016
Hersteller Artikel Nr.:
5ST3016
Breite in Teilungseinheiten:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Bemessungsspannung:
30 V
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.054 kg
- Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter
- Universell anbaubar
- Einfache und komfortable Montage
- Standardmäßiger Berührungsschutz für sichere Installation
- Reliability durch einen sicheren Installationsprozess
- Flexibilität mit universellem Einbau
- Komfortable Handhabung während der Installation
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit von Siemens
Hilfsschalter 1 Wechsler für LS Schalter 5SL,5SY,5SP Einbauschalter 5TL1 FI/LS 5SU1,FI 5SV
Hilfsschalter SENTRON 5ST3 als Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter, die universell anbaubar ist und einfache Installation bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


