Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschalter 11U, 1S+1Ö Strombahnen:1S, 1Ö für Hilfs-/Motorschütze S00/S0

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschalter 11U, 1S+1Ö Strombahnen:1S, 1Ö für Hilfs-/Motorschütze S00/S0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH29111FB11

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209829428

Sonepar Artikelnummer

120228635

Hersteller Artikelnummer

3RH29111FB11

Hersteller Typ

3RH2911-1FB11

Hersteller Artikel Nr.:

3RH29111FB11

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

sonstige

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Fassung:

ohne

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.044 kg

    Hilfsschalter SIRIUS 3RH29

    Der Hilfsschalter SIRIUS 3RH29 dient zur Erweiterung der Hilfskontakte im Steuerstromkreis und kann werkzeuglos auf verschiedene Schütze montiert werden.

    Technische Details:

    • Frontseitig montierbar, 1 S + 1 Ö
    • Für Schütze 3RT2 und Hilfsschütze 3RH2
    • Strombahn: 1 S (voreilend), 1 Ö (nacheilend)
    • Schraubanschluss erhältlich
    • Varianten: frontseitig oder seitlich anbaubar
    • Bis zu vier unverzögert schaltende bzw. bis zu zwei voreilend schaltende Schließer und Öffner
    • Zwangsgeführte Kontaktelemente in Hilfsschützen 3RH
    • Federzuganschluss erhältlich

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher, werkzeugloser Einbau auf unterschiedlichen Schützen
    • Hohe Flexibilität durch baugrößenunabhängige Montage
    • Effiziente Erweiterung der Kontaktmöglichkeiten im Steuerstromkreis
    • Aktuelle Technologie sorgt für Zuverlässigkeit

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie