Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschalter 11U, 2S+2Ö Strombahnen: 1S, 1Ö, 1Ö, 1S

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschalter 11U, 2S+2Ö Strombahnen: 1S, 1Ö, 1Ö, 1S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH29112FB22

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011209829664

Sonepar Artikelnummer

120228659

Hersteller Artikelnummer

3RH29112FB22

Hersteller Typ

3RH2911-2FB22

Hersteller Artikel Nr.:

3RH29112FB22

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Montageart:

sonstige

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Fassung:

ohne

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.061 kg

    Hilfsschalter SIRIUS 3RH29

    Der Hilfsschalter SIRIUS 3RH29 dient zur Erweiterung der Hilfskontakte im Steuerstromkreis für Schütze 3RT2 und Hilfsschütze 3RH2.

    Technische Details:

    • Frontseitige Ausführung mit 2 Schließern und 2 Öffnern
    • Strombahn: 1 S, 1 Ö, 1 Ö (nacheilend), 1 S (voreilend)
    • Federzuganschluss erhältlich
    • Werkzeuglose Montage auf Schützen 3RT2 und 3RH2
    • Verfügbar als frontseitig oder seitlich anbaubare Varianten
    • Schraubanschluss und Federzuganschluss verfügbar

    Kunden Vorteile:

    • Einfach und effizient in der Installation
    • Baugrößenunabhängig und flexibel anpassbar
    • Immer aktuell durch Bestandteil des SIRIUS Systembaukastens
    • Zuverlässige Funktionalität durch zwangsgeführte Kontaktelemente

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie