Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschalter 11U, frontseitig, 2S+2Ö, Strombahn 1S, 1Ö, 1Ö, 1S, Federzugansc...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschalter 11U, frontseitig, 2S+2Ö, Strombahn 1S, 1Ö, 1Ö, 1S, Federzugansc...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH29112XB220MA0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209934245

Sonepar Artikelnummer

121118837

Hersteller Artikelnummer

3RH29112XB220MA0

Hersteller Typ

3RH2911-2XB22-0MA0

Hersteller Artikel Nr.:

3RH29112XB220MA0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Montageart:

sonstige

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Fassung:

ohne

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.059 kg

    Hilfsschalter, frontseitig, 2 S + 2 Ö, 11 U, 53/54, 61/62, 75/76, 87/88

    Hilfsschalter SIRIUS 3RH29 zur Erweiterung der Hilfskontakte im Steuerstromkreis mit einfacherer Montage auf Schützen.

    Technische Details:

    • Typ: Hilfsschalter SIRIUS 3RH29
    • Anzahl der Schaltungen: 2 S + 2 Ö
    • Montage: frontseitig ohne Werkzeug
    • Kompatibilität: für Schütze 3RT2 und Hilfsschütze 3RH2
    • Schaltkontaktvarianten: bis zu vier unverzögert schaltende und bis zu zwei voreilend schaltende
    • Anschlussoptionen: Schraubanschluss und Federzuganschluss

    Kunden Vorteile:

    • Werkzeuglose und baugrößenunabhängige Montage für einfache Installation
    • Optionen für zwangsgeführte Kontaktelemente erhöhen die Sicherheit
    • Vielfältige Varianten bieten Flexibilität für unterschiedliche Anwendungen
    • Effiziente und intuitive Nutzung dank des SIRIUS Systembaukastens

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie