SIEMENS - Hilfsschalter 1Ö, DIN EN50005, CageClamp-Anschluss für Motorschütze, 1pol.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RH19212CA01
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209281363
Sonepar Artikelnummer
120230906
Hersteller Artikelnummer
3RH19212CA01
Hersteller Typ
3RH1921-2CA01
Hersteller Artikel Nr.:
3RH19212CA01
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Montageart:
sonstige
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Fassung:
ohne
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.017 kg
- 1 Öffner, Federzugschluss
- Montage ohne Werkzeug auf Schützen 3RT1 und Hilfsschützen 3RH1 der Baugrößen S0-S12
- Verfügbare Varianten: frontseitig oder seitlich anbaubar
- Bis zu vier unverzögert schaltende und bis zu zwei voreilend schaltende Schließer und Öffner
- Zwangsgeführte Kontaktelemente in Hilfsschützen 3RH
- Spiegelkontakte bei Leistungsschützen 3RT
- Verfügbare Anschlussarten: Schraubanschluss und Federzuganschluss
- Einfach zu installieren, da werkzeuglose Montage möglich ist
- Flexibilität durch verschiedene Montagevarianten
- Erweiterung der Funktionalität dank zusätzlicher Hilfskontakte
- Effiziente und zuverlässige Leistung in verschiedenen Anwendungen
- Immer aktuelle Systemlösungen im SIRIUS Systembaukasten
Frontseitiger Hilfsschalter
Der frontseitige Hilfsschalter ist ein wichtiger Bestandteil zur Erweiterung der Hilfskontakte im Steuerstromkreis für Schütze 3RT1 und Hilfsschütze 3RH1.
Technische Details:
Vorteile für Kunden:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


