SIEMENS - Hilfsschalter 1Ö, DIN EN50005 für Motorschütze, 1pol.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RH19211CA01
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209281639
Sonepar Artikelnummer
120153084
Hersteller Artikelnummer
3RH19211CA01
Hersteller Typ
3RH1921-1CA01
Hersteller Artikel Nr.:
3RH19211CA01
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
sonstige
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Fassung:
ohne
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.018 kg
- 1 Öffner
- Schraubanschluss
- Kompatibel mit Schützen 3RT1 und Hilfsschützen 3RH1 der Baugrößen S0-S12
- Verfügbare Varianten: frontseitig oder seitlich anbaubar
- Bis zu vier unverzögert schaltende bzw. bis zu zwei voreilend schaltende Schließer und Öffner
- Verwendung als zwangsgeführte Kontaktelemente in Hilfsschützen 3RH oder als Spiegelkontakte bei Leistungsschützen 3RT
- Erhältlich mit Schraubanschluss und Federzuganschluss
- Einfacher und werkzeugloser Montageprozess
- Flexibilität durch verschiedene Anbaumöglichkeiten
- Einfache Integration in bestehende Systeme
- Hohe Effizienz und Zuverlässigkeit im Betrieb
- Immer aktuelle Produktsystematik durch den SIRIUS Systembaukasten
Frontseitiger Hilfsschalter
Der frontseitige Hilfsschalter dient zur Erweiterung der Hilfskontakte im Steuerstromkreis von Schützen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


