SIEMENS - Hilfsschalter 1Ö, stromb.:1Ö für Hilfs- und Motorschütze, S00 und S0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RH29112HA01
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209829510
Sonepar Artikelnummer
120228665
Hersteller Artikelnummer
3RH29112HA01
Hersteller Typ
3RH2911-2HA01
Hersteller Artikel Nr.:
3RH29112HA01
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Montageart:
sonstige
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Fassung:
ohne
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.044 kg
- Typ: Hilfsschalter SIRIUS 3RH29
- Montage: frontseitig, werkzeuglos
- Kompatibilität: Schütze 3RT2 und Hilfsschütze 3RH2
- Varianten: frontseitig oder seitlich anbaubar
- Schaltoptionen: Bis zu vier unverzögert schaltende bzw. bis zu zwei voreilend schaltende Schließer und Öffner
- Anschlussarten: Schraubanschluss und Federzuganschluss
- Einfacher und schneller Einbau ohne Werkzeug
- Flexible Montageoptionen für verschiedene Anwendungen
- Erweiterte Funktionalität der Schütze zur Optimierung von Steuerstromkreisen
- Zuverlässige und präzise Schaltung durch zwangsgeführte Kontaktelemente
- Modularer Systembaukasten für anpassbare Lösungen
Hilfsschalter, frontseitig, 1 Ö, .1/.2
Der Hilfsschalter SIRIUS 3RH29 dient zur Erweiterung der Hilfskontakte im Steuerstromkreis.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


