SIEMENS - Hilfsschalter 1Ö, verz., DIN EN50005 für Motorschütze, 1pol.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RH19211CD01
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209367999
Sonepar Artikelnummer
120224019
Hersteller Artikelnummer
3RH19211CD01
Hersteller Typ
3RH1921-1CD01
Hersteller Artikel Nr.:
3RH19211CD01
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
sonstige
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Fassung:
ohne
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.019 kg
- 1 Öffner, verzögert
- Schraubanschluss
- Für Schütze 3RT1 und Hilfsschütze 3RH1 der Baugrößen S0-S12
- Verfügbarkeit als frontseitig oder seitlich anbaubare Varianten
- Bis zu vier unverzögert schaltende bzw. bis zu zwei voreilend schaltende Schließer und Öffner
- Zwangsgeführte Kontaktelemente in Hilfsschützen 3RH oder als Spiegelkontakte bei Leistungsschützen 3RT
- Erhältlich mit Schraubanschluss und Federzuganschluss
- Werkzeuglose Montage auf den Schützen 3RT1 und Hilfsschützen 3RH1
- Einfacher und effizienter Einsatz im SIRIUS Systembaukasten
- Aktuelle und flexibel anpassbare Lösungen für Steuerstromkreise
Frontseitiger Hilfsschalter
Der frontseitige Hilfsschalter ist für die Erweiterung der Hilfskontakte im Steuerstromkreis von Schützen 3RT1 konzipiert und bietet flexible Montagemöglichkeiten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


