SIEMENS - Hilfsschalter, 1S+1Ö, 20-150ms voreilend, für Vierloch-Frontbefestigung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD92405D
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869574103
Sonepar Artikelnummer
120950979
Hersteller Artikelnummer
3LD92405D
Hersteller Typ
3LD9240-5D
Hersteller Artikel Nr.:
3LD92405D
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.106 kg
- 1S+1Ö, 20-150ms voreilend
- Für Vierloch-Frontbefestigung
- Für Bodenbefestigung und Isolierstoff-Kapselung
- Geeignet für Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD2 (160A-250A) und 3LD5 UL (100A-150A)
- Modularer Aufbau mit schneller Montage
- Schutzart bis IP 65 für Anwendungen im Freien
- Internationale Zertifizierungen: IEC, UL, CCC, Schiffbau
- Optimale Netztrennung von 16 A bis 250 A
- Vielseitig und weltweit einsetzbar
- Erhältlich in verschiedenen Varianten für unterschiedliche Montagearten
- Schnelle und einfache Montage von Hilfsschaltern
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme
Hilfsschalter
Der Hilfsschalter dient dem sicheren Abschalten von Lasten in zahlreichen Anwendungen, einschließlich industrieller Maschinen und Anlagentechnik.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


