SIEMENS - Hilfsschalter, 1S+1Ö, 20-150ms voreilend, für Vierloch-Frontbefestigung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD92805D
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869574080
Sonepar Artikelnummer
120951146
Hersteller Artikelnummer
3LD92805D
Hersteller Typ
3LD9280-5D
Hersteller Artikel Nr.:
3LD92805D
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.096 kg
- Voreilend von 20-150 ms
- Für Vierloch-Frontbefestigung und Bodenbefestigung
- Isolierstoff-Kapselung
- Für Stromstärken von 16 - 125 A
- Schutzart bis IP 65
- Modularer Aufbau mit schneller einfacher Montage
- Internationale IEC-, UL-, CCC- und Schiffbau-Approbationen
- Varianten für Gleichstromanwendungen erhältlich
- Optimale Netztrennung von 16 A bis 250 A durch abschließbaren Drehantrieb
- Sichere Abschaltung von Lasten, z.B. Drehstrommotoren und Klimaanlagen
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten in unterschiedlichen Industrien
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme
Hilfsschalter
Der Hilfsschalter 1S+1Ö bietet eine zuverlässige und modulare Lösung für das sichere Abschalten von Lasten in verschiedenen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


