SIEMENS - Hilfsschalter, 1S+1Ö, 20-150ms voreilend, mit vergoldeten Kontakten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD92405DF
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869574110
Sonepar Artikelnummer
120950158
Hersteller Artikelnummer
3LD92405DF
Hersteller Typ
3LD9240-5DF
Hersteller Artikel Nr.:
3LD92405DF
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.106 kg
- 1S+1Ö, 20-150ms voreilend
- Mit vergoldeten Kontakten
- Für Vierloch-Frontbefestigung und Bodenbefestigung
- Isolierstoff-Kapselung
- Zubehör für Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD2 (160A-250A) und 3LD5 UL (100A-150A)
- Schutzart bis IP 65 für Anwendungen im Freien
- Modularer Aufbau und schnelle Montage
- Optimale Netztrennung von 16 A bis 250 A
- Internationale IEC-, UL-, CCC- und Schiffbau-Approbationen verfügbar
- Vielseitige Einsetzbarkeit in verschiedenen Industrien, einschließlich der chemischen und Nahrungsmittelindustrie
- Schnelle und einfache Montage von Hilfsschaltern
- Hohe Sicherheit für Anwender und Systeme
- Erhältlich in vielen Varianten für unterschiedliche Montagearten
- Varianten für Gleichstromanwendungen bei 3LD2 verfügbar
Hilfsschalter
Der Hilfsschalter dient zur sicheren Steuerung und Abschaltung von Lasten in verschiedenen Anwendungen, darunter Drehstrommotoren und Klimaanlagen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


