SIEMENS - Hilfsschalter, 1S+1Ö, 20-150ms voreilend, mit vergoldeten Kontakten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD92805DF
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869574097
Sonepar Artikelnummer
120953581
Hersteller Artikelnummer
3LD92805DF
Hersteller Typ
3LD9280-5DF
Hersteller Artikel Nr.:
3LD92805DF
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.097 kg
- 1S+1Ö, 20-150ms voreilend
- Mit vergoldeten Kontakten
- Für Vierloch-Frontbefestigung und Bodenbefestigung
- Isolierstoff-Kapselung für 16 - 125A
- Kompatibel mit Zubehör 3LD2
- Geeignet für Wartungs- und Reparaturschalter 3LD2 mit EMV-Schirmblech
- Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD5 UL
- Schutzart bis IP 65 mit gekapseltem Gehäuse
- Modularer Aufbau und schnelle einfache Montage
- Optimale Netztrennung von 16 A bis 250 A durch abschließbaren Drehantrieb
- Vielseitig und weltweit einsetzbar dank internationaler IEC-, UL-, CCC- und Schiffbau-Approbationen
- Vielfältige Varianten erhältlich für verschiedene Montageoptionen
- Verfügbare Varianten für Gleichstromanwendungen bei 3LD2
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme
Hilfsschalter
Der Hilfsschalter SENTRON 3LD2 dient zum sicheren Abschalten von Lasten in vielen Bereichen, darunter Drehstrommotoren und Klimaanlagen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


