SIEMENS - Hilfsschalter, 1S+1Ö, Anschluss Steuerstromkreis, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RA69132A
Montageart - DIN-Schiene
Höhe - 32 mm
Breite - 45 mm
Tiefe - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209684386
Sonepar Artikelnummer
120227560
Hersteller Artikelnummer
3RA69132A
Hersteller Typ
3RA6913-2A
Hersteller Artikel Nr.:
3RA69132A
Montageart:
DIN-Schiene
Höhe:
32 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
25 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.028 kg
- 1 Öffner und 1 Schliesser
- Anschluss Steuerstromkreis: Federzuganschluss
- Effiziente Nutzung des Steuerstromkreises
- Aktuelle Technologie für zuverlässigen Betrieb
- Einfacher und flexibler Aufbau mit dem SIRIUS Systembaukasten
Hilfsschalter 1 Öffner 1 Schliesser
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


