SIEMENS - Hilfsschalter, 1S+1Ö, Anschluss Steuerstromkreis, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RA69131A
Montageart - DIN-Schiene
Höhe - 32 mm
Breite - 45 mm
Tiefe - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209684324
Sonepar Artikelnummer
120227559
Hersteller Artikelnummer
3RA69131A
Hersteller Typ
3RA6913-1A
Hersteller Artikel Nr.:
3RA69131A
Montageart:
DIN-Schiene
Höhe:
32 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
25 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.030 kg
- 1 Öffner und 1 Schliesser
- Anschluss Steuerstromkreis: Schraubanschluss
- Einfacher und zuverlässiger Anschluss
- Effiziente Nutzung in verschiedenen Anwendungen
Hilfsschalter 1 Öffner 1 Schliesser
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


