Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschalter 1S+1Ö, DIN EN50005, 10mm, Bgr. S0-S12 für Motorschütze, 2pol.

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschalter 1S+1Ö, DIN EN50005, 10mm, Bgr. S0-S12 für Motorschütze, 2pol.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH19211EA11

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209293526

Sonepar Artikelnummer

120230895

Hersteller Artikelnummer

3RH19211EA11

Hersteller Typ

3RH1921-1EA11

Hersteller Artikel Nr.:

3RH19211EA11

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

sonstige

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Fassung:

ohne

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.049 kg

    Erster seitlicher Hilfsschalter 1 Schließer 1 Öffner

    Der Hilfsschalter 3RH19 erweitert die Hilfskontakte im Steuerstromkreis für Schütze 3RT1 und ermöglicht eine werkzeuglose Montage auf diesen Schützen.

    Technische Details:

    • 1 Schließer und 1 Öffner
    • Schraubanschluss
    • Kompatibel mit Schützen 3RT1 der Baugrößen S0-S12
    • Erhältlich in frontseitig oder seitlich anbaubaren Varianten
    • Bis zu vier unverzögert schaltenden bzw. bis zu zwei voreilend schaltenden Schließern und Öffnern
    • Kann als zwangsgeführte Kontaktelemente in Hilfsschützen 3RH eingesetzt werden
    • Erhältlich mit Schraubanschluss und Federzuganschluss

    Kunden Vorteile:

    • Werkzeuglose Montage für erhöhte Effizienz
    • Vielseitigkeit durch verschiedene Montagevarianten
    • Zuverlässige und effiziente Kontaktierung durch zwangsgeführte Kontaktelemente
    • Flexibilität bei der Nutzung mit verschiedenen Schütze
    • Teil des SIRIUS Systembaukastens, der immer aktuell ist

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie