Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschalter 1S+1Ö, DIN EN50012, 10mm, Bgr. S3-S12 für Motorschütze, 2pol.

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschalter 1S+1Ö, DIN EN50012, 10mm, Bgr. S3-S12 für Motorschütze, 2pol.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH19211JA11

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209379879

Sonepar Artikelnummer

120224021

Hersteller Artikelnummer

3RH19211JA11

Hersteller Typ

3RH1921-1JA11

Hersteller Artikel Nr.:

3RH19211JA11

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

sonstige

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Fassung:

ohne

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.048 kg

    Zweiter seitlicher Hilfsschalter

    Dient zur Erweiterung der Hilfskontakte im Steuerstromkreis und kann werkzeuglos auf Schütze 3RT1 montiert werden.

    Technische Details:

    • 1 Schließer 1 Öffner
    • Schraubanschluss
    • Kompatibel mit Schützen 3RT1 der Baugrößen S0-S12
    • Varianten als frontseitig oder seitlich anbaubar
    • Bis zu vier unverzögert schaltende Schließer und bis zu zwei voreilend schaltende Öffner
    • Zwangsgeführte Kontaktelemente
    • Erhältlich mit Schraubanschluss und Federzuganschluss

    Kunden Vorteile:

    • Einfach zu montieren ohne Werkzeug
    • Effiziente Erweiterung der Hilfskontakte
    • Vielfältige Anschlussmöglichkeiten
    • Modularer Aufbau für individuelle Anpassungen
    • Stetig aktualisierter SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie