Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschalter 1S+1Ö, DIN EN50012, 10mm, Bgr. S3-S12 für Motorschütze, 2pol.

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschalter 1S+1Ö, DIN EN50012, 10mm, Bgr. S3-S12 für Motorschütze, 2pol.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH19212JA11

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209407138

Sonepar Artikelnummer

120224426

Hersteller Artikelnummer

3RH19212JA11

Hersteller Typ

3RH1921-2JA11

Hersteller Artikel Nr.:

3RH19212JA11

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Montageart:

sonstige

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Fassung:

ohne

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.053 kg

    Zweiter seitlicher Hilfsschalter

    Der zweite seitliche Hilfsschalter dient zur Erweiterung der Hilfskontakte im Steuerstromkreis und ist für Schütze 3RT1 konzipiert.

    Technische Details:

    • 1 Schließer 1 Öffner
    • Federzuganschluss
    • Montage ohne Werkzeug auf Schütze 3RT1 der Baugrößen S0-S12
    • Erhältlich in frontseitigen oder seitlichen Varianten
    • Bis zu vier unverzögert schaltende bzw. zwei voreilend schaltende Schließer und Öffner
    • Kann als zwangsgeführte Kontaktelemente in Hilfsschützen 3RH oder als Spiegelkontakte bei Leistungsschützen 3RT ausgeführt sein
    • Schraubanschluss und Federzuganschluss erhältlich

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher und werkzeugloser Einbau auf kompatiblen Schützen
    • Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch verschiedene Anschlussarten
    • Flexibilität durch die Auswahl zwischen verschiedenen Schaltarten und -varianten
    • Optimierte Effizienz im Steuerstromkreis
    • Teil des SIRIUS Systembaukastens, der immer aktuell ist

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie