Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschalter 1S+1Ö, DIN EN50012, seitlich, 10mm für Motorschütze, S0-S12

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschalter 1S+1Ö, DIN EN50012, seitlich, 10mm für Motorschütze, S0-S12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH19212DA11

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209407107

Sonepar Artikelnummer

120224422

Hersteller Artikelnummer

3RH19212DA11

Hersteller Typ

3RH1921-2DA11

Hersteller Artikel Nr.:

3RH19212DA11

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Montageart:

sonstige

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Fassung:

ohne

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.053 kg

    Erster seitlicher Hilfsschalter 1 Schließer 1 Öffner

    Der Hilfsschalter 3RH19 ist für die Erweiterung der Hilfskontakte im Steuerstromkreis konzipiert und ermöglicht eine einfache Addition von Funktionen zu den Schützgeräten 3RT1.

    Technische Details:

    • 1 Schließer und 1 Öffner
    • Federzuganschluss
    • Kompatibel mit Schützen 3RT1 der Baugrößen S0-S12
    • Erhältlich als frontseitig oder seitlich anbaubare Varianten
    • Bis zu vier unverzögert schaltenden oder bis zu zwei voreilend schaltenden Kontakte
    • Ausführbar als zwangsgeführte Kontaktelemente
    • Verfügbar mit Schraubanschluss und Federzuganschluss

    Kunden Vorteile:

    • Werkzeuglose Montage auf Schützen 3RT1 für Zeitersparnis
    • Einfache Integration in bestehende Steuerstromkreise
    • Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten durch verschiedene Schaltvarianten
    • Hervorragende Anpassungsfähigkeit dank des modularen SIRIUS Systembaukastens
    • Erhöhte Sicherheit durch zwangsgeführte Kontaktelemente

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie