SIEMENS - Hilfsschalter 1S+1Ö, für Leitungsschutzschalter nach UL 489

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5ST30100HG
Breite in Teilungseinheiten - 0.5
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869402215
Sonepar Artikelnummer
120360014
Hersteller Artikelnummer
5ST30100HG
Hersteller Typ
5ST3010-0HG
Hersteller Artikel Nr.:
5ST30100HG
Breite in Teilungseinheiten:
0.5
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Bemessungsspannung:
480 V
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.056 kg
- 1 Schließer und 1 Öffner
- Kompatibel mit Leitungsschutzschaltern nach UL489
- Universell anbaubar
- Einfache und komfortable Montage
- Standardmäßiger Berührungsschutz für höhere Sicherheit
- Erhöhte Sicherheit während der Installation
- Optimale Technik für sichere Anwendungen
- Vielseitige Anwendbarkeit in verschiedenen Schutzsystemen
Hilfsschalter 1Schließer + 1 Öffner für Leitungsschutzschalter nach UL489
Der Hilfsschalter SENTRON 5ST3 dient als Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


