SIEMENS - Hilfsschalter, 1S+1Ö für LS-Schalter 5SL, 5SY, 5SP Einbauschalter 5TL1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5ST3010
Breite in Teilungseinheiten - 0.5
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869187402
Sonepar Artikelnummer
120147521
Hersteller Artikelnummer
5ST3010
Hersteller Typ
5ST3010
Hersteller Artikel Nr.:
5ST3010
Breite in Teilungseinheiten:
0.5
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Bemessungsspannung:
400 V
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.050 kg
- Typ: Hilfsschalter 1Schließer + 1 Öffner
- Kompatibel mit: LS-Schalter 5SL, 5SY, 5SP, Einbauschalter 5TL1, FI/LS 5SU1, FI 5SV
- Zusatzkomponente: SENTRON 5ST3
- Berührungsschutz: Standardmäßig vorhanden
- Universell anbaubar und einfach zu montieren, was die Installation erleichtert.
- Sicherheit bei der Installation wird durch den standardmäßigen Berührungsschutz zuverlässig gewährleistet.
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Hilfsschalter 1Schließer + 1 Öffner für LS-Schalter 5SL, 5SY, 5SP Einbauschalter 5TL1, FI/LS 5SU1, FI 5SV
Hilfsschalter SENTRON 5ST3 als Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter, die universell anbaubar und einfach zu montieren sind.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


