SIEMENS - Hilfsschalter, 1S+1Ö, mit vergoldeten Kontakten, Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD92005BF
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209654945
Sonepar Artikelnummer
120590983
Hersteller Artikelnummer
3LD92005BF
Hersteller Typ
3LD9200-5BF
Hersteller Artikel Nr.:
3LD92005BF
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.021 kg
- Mit vergoldeten Kontakten
- Modularer Aufbau für einfache Montage
- N-PE-Klemme oder 4. Pol
- Optimale Netztrennung von 16 A bis 250 A
- Schutzart bis IP 65 mit gekapseltem Gehäuse für Außeneinsatz
- Internationale IEC-, UL-, CCC- und Schiffbau-Approbationen
- Varianten für Gleichstromanwendungen bei 3LD2
- Sichere Abschaltung von Lasten in verschiedenen Branchen
- Schnelle und einfache Montage von Hilfsschaltern
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch verschiedene Befestigungsoptionen
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme
Hilfsschalter, 1S+1Ö
Der Hilfsschalter ist für das sichere Abschalten von Lasten in zahlreichen Anwendungen, wie Drehstrommotoren und Klima- bzw. Lüftungsanlagen, konzipiert.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


