SIEMENS - Hilfsschalter, 1S+1Ö, mit vergoldeten Kontakten, Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD92005CF
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209654952
Sonepar Artikelnummer
120590984
Hersteller Artikelnummer
3LD92005CF
Hersteller Typ
3LD9200-5CF
Hersteller Artikel Nr.:
3LD92005CF
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.021 kg
- Modularer Aufbau und schnelle, einfache Montage von Hilfsschaltern
- N-PE-Klemme oder 4. Pol
- Optimale Netztrennung von 16 A bis 250 A durch abschließbaren Drehantrieb
- Schutzart bis IP 65 mit gekapseltem Gehäuse für Anwendungen im Freien
- Vielseitig einsetzbar dank internationaler IEC-, UL-, CCC- sowie Schiffbau-Approbationen
- Varianten für Gleichstromanwendungen verfügbar
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme
- Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen z.B. Drehstrommotoren, Klima- und Lüftungsanlagen
- Vielfältige Montagevarianten verfügbar: Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene oder Verteilereinbau
- Weltweite Einsatzmöglichkeiten durch internationale Zulassungen
Hilfsschalter, 1S+1Ö, mit vergoldeten Kontakten
Der Hilfsschalter dient als Zubehör für Haupt- und NOT-AUS-Schalter und sorgt für ein sicheres Abschalten von Lasten in verschiedenen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


