Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschalter 1S+1Ö Strombahnen:1Ö, 1S für Hilfs-/Motorschütze S00/S0

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschalter 1S+1Ö Strombahnen:1Ö, 1S für Hilfs-/Motorschütze S00/S0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH29111HA11

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011209829381

Sonepar Artikelnummer

120228646

Hersteller Artikelnummer

3RH29111HA11

Hersteller Typ

3RH2911-1HA11

Hersteller Artikel Nr.:

3RH29111HA11

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

sonstige

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Fassung:

ohne

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.045 kg

    Hilfsschalter, frontseitig, 1 S + 1 Ö, .1/.2, .3/.4, --/--, --/--

    Der Hilfsschalter SIRIUS 3RH29 dient zur Erweiterung der Hilfskontakte im Steuerstromkreis und ermöglicht eine einfache Montage ohne Werkzeug.

    Technische Details:

    • Strombahn: 1 Ö, 1 S
    • Anschlussart: Schraubanschluss
    • Kompatibel mit: Schütze 3RT2 und Hilfsschütze 3RH2
    • Montage: frontseitig oder seitlich anbaubar
    • Anzahl der Schaltkontakte: bis zu vier unverzögert schaltende bzw. bis zu zwei voreilend schaltende Schließer und Öffner
    • Verfügbare Varianten: mit Federzuganschluss

    Kunden Vorteile:

    • Werkzeuglose, einfache Montage auf verschiedenen Baugrößen
    • Vielfältige Einsatzmöglichkeiten als zwangsgeführte Kontaktelemente
    • Moderne und effiziente Systembaukastenlösung
    • Hohe Flexibilität durch verschiedene Montageoptionen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie