SIEMENS - Hilfsschalter, 1S+1Ö, Zubehör für Haupt- und NOT-AUS- Schalter 3LD2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD92005B
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209654921
Sonepar Artikelnummer
120222390
Hersteller Artikelnummer
3LD92005B
Hersteller Typ
3LD9200-5B
Hersteller Artikel Nr.:
3LD92005B
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.025 kg
- Verschiedene Varianten für Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene oder Verteilereinbau
- Optimale Netztrennung von 16 A bis 250 A durch abschließbaren Drehantrieb
- Schutzart bis IP 65 mit gekapseltem Gehäuse für Anwendungen im Freien
- Kompatibel mit internationalen IEC-, UL-, CCC- und Schiffbau-Approbationen
- Verfügbare Gleichstromvarianten für 3LD2
- Sichere Abschaltung von Lasten in verschiedenen Bereichen wie Industrie und Förderanlagen
- Schnelle und einfache Montage dank modularer Aufbauweise
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten weltweit
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme
Hilfsschalter, 1S+1Ö
Modularer Hilfsschalter für Haupt- und NOT-AUS-Schalter, der sich ideal für sicheres Abschalten von Lasten in verschiedenen industriellen Anwendungen eignet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


