SIEMENS - Hilfsschalter, 1S+1Ö, Zubehör für Haupt- und NOT-AUS- Schalter 3LD2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD92005C
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209654938
Sonepar Artikelnummer
120222979
Hersteller Artikelnummer
3LD92005C
Hersteller Typ
3LD9200-5C
Hersteller Artikel Nr.:
3LD92005C
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.025 kg
- Zubehör für Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD2 und 3LD5
- Modularer Aufbau mit schneller Montage
- Optimale Netztrennung von 16 A bis 250 A
- Schutzart bis IP 65 – geeignet für Anwendungen im Freien
- Internationale Zulassungen: IEC, UL, CCC, Schiffbau
- Varianten für Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene oder Verteilereinbau
- Direkt- oder Türkupplungs-Drehantrieb erhältlich
- Verfügbar für Gleichstromanwendungen
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme
- Vielseitigkeit und weltweite Einsetzbarkeit
- Einfache und schnelle Montage steigert Effizienz
- Hohe Zuverlässigkeit für industrielle Anwendungen
Hilfsschalter, 1S+1Ö
Der Hilfsschalter dient zur sicheren Abschaltung von Lasten in verschiedenen Anwendungen, einschließlich Drehstrommotoren und Klima- und Lüftungsanlagen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


