Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Hilfsschalter 1S+2Ö Strombahnen:1Ö, 1S für Hilfs-/Motorschütze S00/S0

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschalter 1S+2Ö Strombahnen:1Ö, 1S für Hilfs-/Motorschütze S00/S0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH29111HA12

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209829367

Sonepar Artikelnummer

120228647

Hersteller Artikelnummer

3RH29111HA12

Hersteller Typ

3RH2911-1HA12

Hersteller Artikel Nr.:

3RH29111HA12

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

sonstige

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Fassung:

ohne

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.049 kg

    Hilfsschalter, frontseitig, 1 S + 2 Ö

    Der Hilfsschalter SIRIUS 3RH29 erweitert die Hilfskontakte im Steuerstromkreis für Schütze 3RT2 und Hilfsschütze 3RH2.

    Technische Details:

    • Frontseitige Montage ohne Werkzeug
    • Kompatibel mit Schütze 3RT2 und Hilfsschütze 3RH2
    • Erhältlich als frontseitig oder seitlich anbaubare Varianten
    • Bis zu vier unverzögert schaltende bzw. bis zu zwei voreilend schaltende Kontakte
    • Zwangsgeführte Kontaktelemente verfügbar
    • Schraubanschluss und Federzuganschluss Optionen

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher und schneller Einbau ohne Werkzeuge
    • Hohe Flexibilität durch Variabilität der Montageoptionen
    • Effiziente Erweiterung der Steuerstromkreis-Kontakte
    • Aktuelle Lösungen mit dem SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie