Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschalter 1S+2Ö Strombahnen:1Ö, 1S für Hilfs-/Motorschütze S00/S0

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschalter 1S+2Ö Strombahnen:1Ö, 1S für Hilfs-/Motorschütze S00/S0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH29112HA12

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209829602

Sonepar Artikelnummer

120228670

Hersteller Artikelnummer

3RH29112HA12

Hersteller Typ

3RH2911-2HA12

Hersteller Artikel Nr.:

3RH29112HA12

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Montageart:

sonstige

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Fassung:

ohne

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.054 kg

    Hilfsschalter, frontseitig, 1 S + 2 Ö

    Der Hilfsschalter SIRIUS 3RH29 dient zur Erweiterung der Hilfskontakte im Steuerstromkreis und ermöglicht eine werkzeuglose Montage auf den Schützen 3RT2 und Hilfsschützen 3RH2.

    Technische Details:

    • 1 S + 2 Öffnerkontakte
    • Federzuganschluss
    • Für Schütze 3RT2 und Hilfsschütze 3RH2
    • Ausführungen: frontseitig und seitlich anbaubar
    • Bis zu vier unverzögert schaltende und bis zu zwei voreilend schaltende Kontakte
    • Schraubanschluss und Federzuganschluss erhältlich

    Kundenmehrwerte:

    • Einfacher, werkzeugloser Montageprozess
    • Flexibilität durch baugrößenunabhängige Anwendung
    • Effiziente Erweiterung der Steuerungskomponenten
    • Aktuelle Technologien im SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie