Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschalter, 1S+3Ö, Strombahn 1S, 1Ö, 1Ö, 1Ö, für Hilfsschütze, S00

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschalter, 1S+3Ö, Strombahn 1S, 1Ö, 1Ö, 1Ö, für Hilfsschütze, S00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH29111GA13

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 3

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209829251

Sonepar Artikelnummer

120228638

Hersteller Artikelnummer

3RH29111GA13

Hersteller Typ

3RH2911-1GA13

Hersteller Artikel Nr.:

3RH29111GA13

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

sonstige

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Fassung:

ohne

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.054 kg

    Hilfsschalter

    Der Hilfsschalter SIRIUS 3RH29 dient zur Erweiterung der Hilfskontakte im Steuerstromkreis und ermöglicht eine benutzerfreundliche Montage ohne Werkzeug.

    Technische Details:

    • Frontseitiger Hilfsschalter mit 1 S + 3 Ö
    • Strombahn: 1 S, 1 Ö, 1 Ö, 1 Ö
    • Schraubanschluss, physisch kodiert
    • Kombinierbar nur mit Hilfsschützen 3RH2140 und 3RH2440 (nach EN 50011)
    • Montage ohne Werkzeug auf Schütze 3RT2 und Hilfsschütze 3RH2
    • Erhältlich als frontseitige oder seitlich anbaubare Varianten
    • Bis zu vier unverzögert schaltende bzw. bis zu zwei voreilend schaltende Schließer und Öffner
    • Zwangsgeführte Kontaktelemente in Hilfsschützen 3RH
    • Spiegelkontakte bei Leistungsschützen 3RT
    • Erhältlich mit Schraubanschluss und Federzuganschluss

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher und effizienter Installationsprozess ohne Werkzeug
    • Flexible Montageoptionen, die unabhängig von der Baugröße sind
    • Erweiterbare Anschlussmöglichkeiten durch zusätzliche Kontaktelemente
    • Immer aktuelle Lösungen im SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie