Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschalter, 1S+3Ö, Strombahn 1S, 1Ö, 1Ö, 1Ö, für Hilfsschütze, S00

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschalter, 1S+3Ö, Strombahn 1S, 1Ö, 1Ö, 1Ö, für Hilfsschütze, S00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH29112GA13

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 3

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209829497

Sonepar Artikelnummer

120228661

Hersteller Artikelnummer

3RH29112GA13

Hersteller Typ

3RH2911-2GA13

Hersteller Artikel Nr.:

3RH29112GA13

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Montageart:

sonstige

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Fassung:

ohne

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.062 kg

    Hilfsschalter

    Der Hilfsschalter SIRIUS 3RH29 dient zur Erweiterung der Hilfskontakte im Steuerstromkreis.

    Technische Details:

    • Frontseitig, 1 S + 3 Ö, 53/54, 61/62, 71/72, 81/82
    • Strombahn: 1 S, 1 Ö, 1 Ö, 1 Ö
    • Federzuganschluss, physisch kodiert
    • Kombinierbar nur mit Hilfsschützen 3RH2140 und 3RH2440 (nach EN 50011)
    • Montage ohne Werkzeug auf Schütze 3RT2 und Hilfsschütze 3RH2 möglich
    • Erhältlich als frontseitig oder seitlich anbaubare Varianten
    • Bis zu vier unverzögert schaltende bzw. bis zu zwei voreilend schaltende Schließer und Öffner
    • Verfügbarkeit mit Schraubanschluss und Federzuganschluss

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher und effizienter Einsatz im Steuerstromkreis
    • Flexibler Einsatz durch baugrößenunabhängige Montage
    • Aktuelle Lösungen durch den SIRIUS Systembaukasten
    • Vielfältige Auswahl an Kontaktvarianten für unterschiedliche Anwendungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie