SIEMENS - Hilfsschalter 1S, DIN EN50005, CageClamp-Anschluss für Motorschütze, 1pol.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RH19212CA10
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209281356
Sonepar Artikelnummer
120230907
Hersteller Artikelnummer
3RH19212CA10
Hersteller Typ
3RH1921-2CA10
Hersteller Artikel Nr.:
3RH19212CA10
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Montageart:
sonstige
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Fassung:
ohne
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.018 kg
- 1 Schließer, Federzugschluss
- Für Schütze 3RT1 und Hilfsschütze 3RH1 der Baugrößen S0-S12
- Montage ohne Werkzeug
- Verfügbar in frontseitig oder seitlich anbaubaren Varianten
- Bis zu vier unverzögert schaltende und bis zu zwei voreilend schaltende Schließer und Öffner
- Durchgängige Ausstattung mit Schraubanschluss und Federzuganschluss
- Einfach zu montieren und zu integrieren in bestehende Systeme
- Hohe Flexibilität durch Variantenvielfalt
- Effiziente Lösung für komplexe Steuerungsaufgaben
- Immer aktuelle Technik durch den SIRIUS Systembaukasten
Frontseitiger Hilfsschalter
Der frontseitige Hilfsschalter dient zur Erweiterung der Hilfskontakte im Steuerstromkreis für Schütze 3RT1.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


