SIEMENS - Hilfsschalter 1S, DIN EN50005 für Motorschütze, 1pol.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RH19211CA10
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209281332
Sonepar Artikelnummer
120153083
Hersteller Artikelnummer
3RH19211CA10
Hersteller Typ
3RH1921-1CA10
Hersteller Artikel Nr.:
3RH19211CA10
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
sonstige
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Fassung:
ohne
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.019 kg
- 1 Schließer
- Schraubanschluss
- Werkzeuglose Montage auf Schützen 3RT1 und Hilfsschützen 3RH1
- Verfügbare Baugrößen: S0-S12
- Varianten: frontseitig oder seitlich anbaubar
- Bis zu vier unverzögert schaltende bzw. bis zu zwei voreilend schaltende Schließer und Öffner
- Zwangsgeführte Kontaktelemente
- Federzuganschluss erhältlich
- Einfacher Einbau dank werkzeugloser Montage
- Flexible Einsatzmöglichkeiten durch verschiedene Varianten
- Effiziente Erweiterung des Steuerstromkreises
- Stabilität und Zuverlässigkeit durch hochwertige Materialien
- Teil des flexiblen SIRIUS Systembaukastens
Frontseitiger Hilfsschalter
Der frontseitige Hilfsschalter erweitert die Hilfskontakte im Steuerstromkreis für Schütze 3RT1 und bietet eine einfache Montage ohne Werkzeug.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


