SIEMENS - Hilfsschalter 1S, stromb.:1S für Hilfs- und Motorschütze, S00 und S0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RH29111HA10
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209829282
Sonepar Artikelnummer
120228645
Hersteller Artikelnummer
3RH29111HA10
Hersteller Typ
3RH2911-1HA10
Hersteller Artikel Nr.:
3RH29111HA10
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
sonstige
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Fassung:
ohne
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.040 kg
- Frontseitige Montage ohne Werkzeug
- Kompatibel mit Schützen 3RT2 und Hilfsschützen 3RH2
- Bis zu vier unverzögert schaltende bzw. bis zu zwei voreilend schaltende Schließer und Öffner
- Verfügbar als zwangsgeführte Kontaktelemente oder Spiegelkontakte
- Schraubanschluss und Federzuganschluss verfügbar
- Einfach und effizient in der Anwendung
- Baugrößenunabhängige Montageoptionen
- Aktuelle und maßgeschneiderte Lösungen für Steuerungsanwendungen
Hilfsschalter
Der Hilfsschalter SIRIUS 3RH29 dient zur Erweiterung der Hilfskontakte im Steuerstromkreis und ist einfach zu montieren.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


