SIEMENS - Hilfsschalter 1S, stromb.:1S für Hilfs- und Motorschütze, S00 und S0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RH29112HA10
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209829527
Sonepar Artikelnummer
120228668
Hersteller Artikelnummer
3RH29112HA10
Hersteller Typ
3RH2911-2HA10
Hersteller Artikel Nr.:
3RH29112HA10
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Montageart:
sonstige
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Fassung:
ohne
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.044 kg
- Frontseitig montierbare Hilfsschalter
- Für Schütze 3RT2 und Hilfsschütze 3RH2
- Federzuganschluss verfügbar
- Varianten mit bis zu vier unverzögert schaltenden bzw. bis zu zwei voreilend schaltenden Schließern und Öffnern
- Zwangsgeführte Kontaktelemente in Hilfsschützen 3RH
- Verfügbar mit Schraubanschluss und Federzuganschluss
- Einfach und werkzeuglos zu montieren
- Baugrößenunabhängige Montage
- Immer aktuell im SIRIUS Systembaukasten
- Effiziente Erweiterung der Hilfskontakte
Hilfsschalter
Der Hilfsschalter SIRIUS 3RH29 dient zur Erweiterung der Hilfskontakte im Steuerstromkreis und kann einfach und werkzeuglos montiert werden.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


