SIEMENS - Hilfsschalter 1S, voreilender, DIN EN50005 für Motorschütze, 1pol.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RH19211CD10
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209367982
Sonepar Artikelnummer
120581562
Hersteller Artikelnummer
3RH19211CD10
Hersteller Typ
3RH1921-1CD10
Hersteller Artikel Nr.:
3RH19211CD10
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
sonstige
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Fassung:
ohne
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.021 kg
- 1 Schließer voreilend
- Schraubanschluss
- Montage ohne Werkzeug auf Schütze 3RT1 und Hilfsschütze 3RH1 der Baugrößen S0-S12
- Verfügbar als frontseitig oder seitlich anbaubare Varianten
- Bis zu vier unverzögert schaltende und bis zu zwei voreilend schaltende Schließer und Öffner
- Zwangsgeführte Kontaktelemente in Hilfsschützen 3RH
- Spiegelkontakte bei Leistungsschützen 3RT
- Verfügbar mit Schraubanschluss und Federzuganschluss
- Einfach zu installieren durch werkzeuglose Montage
- Effiziente Erweiterung der Hilfskontakte
- Anpassungsfähigkeit durch verschiedene Montagestile
- Modular und aktuell dank des SIRIUS Systembaukastens
Frontseitiger Hilfsschalter
Der frontseitige Hilfsschalter von Siemens erweitert die Hilfskontakte im Steuerstromkreis für Schütze 3RT1 und Hilfsschütze 3RH1.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


