SIEMENS - Hilfsschalter 1W + Fehlersignalschalter 1W, 230/400V AC/24-220V DC, 0,5 TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5ST3062
Breite in Teilungseinheiten - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869547565
Sonepar Artikelnummer
120747189
Hersteller Artikelnummer
5ST3062
Hersteller Typ
5ST3062
Hersteller Artikel Nr.:
5ST3062
Breite in Teilungseinheiten:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Anzahl der Fehlersignalschalter:
1
Bemessungsschaltstrom:
6 A
Bemessungsspannung:
230 V
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
Nein
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
6 A
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.069 kg
- Spannungsbereich: 230/400V AC / 24-220V DC
- Typ: 1 Wechsler
- Kompatibilität: für 5SY, 5SL, 5SP, 5SV, 5SU1, 5ST3
- Größe: 0,5 TE
- Standardmäßiger Berührungsschutz für erhöhte Sicherheit
- Einfache und komfortable Montage und Anschluss
- Universell anbaubar für flexible Einsatzmöglichkeiten
- Erhöhte Sicherheit bei der Installation durch Berührungsschutz
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Hilfsschalter 1Wechsler + Fehlersignalschalter 1 Wechsler 230/400V AC / 24-220V DC 0,5 TE
Dieser Hilfsschalter ist eine Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter und bietet universelle Anbaumöglichkeiten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


