SIEMENS - Hilfsschalter 1W für Zylindersicherungshalter Gr. 10x 38mm/8x 32mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW7903
Breite in Teilungseinheiten - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869382319
Sonepar Artikelnummer
120594506
Hersteller Artikelnummer
3NW7903
Hersteller Typ
3NW7903
Hersteller Artikel Nr.:
3NW7903
Breite in Teilungseinheiten:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Bemessungsspannung:
230 V
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.050 kg
- Erfüllung der Normen IEC 60269-1, -2 und -3
- Erfüllung der Norm UL 512
- Schneller Sicherungswechsel durch Platz für Ersatzsicherungen im Einschub
- Schnelles Erkennen der ausgelösten Sicherung durch blinkende LED im Falle der Auslösung
- Verwendung in industriellen Anlagen, die in Europa Standard sind
- Zuverlässiger Schutz durch geprüfte und zugelassene Sicherungstrennschalter
- Effiziente Handhabung durch optimierte Wechselmechanismen
Hilfsschalter 1W für Zylindersicherungshalter Gr. 10x 38mm/8x 32mm
Der SENTRON Zylindersicherungssystem von Siemens dient dem selektiven Anlagenschutz in industriellen Anlagen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


