Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschalter 1W für Zylindersicherungssockel Gr. 22x 58mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschalter 1W für Zylindersicherungssockel Gr. 22x 58mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3NW7902

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869270296

Sonepar Artikelnummer

120221547

Hersteller Artikelnummer

3NW7902

Hersteller Typ

3NW7902

Hersteller Artikel Nr.:

3NW7902

Breite in Teilungseinheiten:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Bemessungsschaltstrom:

5 A

Bemessungsspannung:

250 V

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.053 kg

    Hilfsschalter 1W für Zylindersicherungssockel

    Der Hilfsschalter dient zur Anzeige des Schaltzustandes von Sicherungen im SENTRON Zylindersicherungssystem für selektiven Anlagenschutz.

    Technische Details:

    • Größe: 22x 58mm
    • Erfüllung der Normen IEC 60269-1, -2 und -3
    • Erfüllung der Norm UL 512
    • Platz für Ersatzsicherungen im Einschub für schnellen Sicherungswechsel
    • Blinkende LED zur schnellen Erkennung der ausgelösten Sicherung

    Kunden Vorteile:

    • Geeignet für Einsatz in industriellen Anlagen
    • Standard in Europa und als Sicherungstrennschalter geprüft und zugelassen
    • Optimierte Sicherheit durch selektiven Anlagenschutz
    • Umfangreiches Portfolio für das Schalten unter Last

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie