Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschalter 22U, 2S+2Ö Strombahnen: 1S, 1S, 1Ö, 1Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschalter 22U, 2S+2Ö Strombahnen: 1S, 1S, 1Ö, 1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH29111FC22

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011209829411

Sonepar Artikelnummer

120228637

Hersteller Artikelnummer

3RH29111FC22

Hersteller Typ

3RH2911-1FC22

Hersteller Artikel Nr.:

3RH29111FC22

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

sonstige

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Fassung:

ohne

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.052 kg

    Hilfsschalter SIRIUS 3RH29

    Der Hilfsschalter SIRIUS 3RH29 dient zur Erweiterung der Hilfskontakte im Steuerstromkreis.

    Technische Details:

    • Frontseitige Montage ohne Werkzeug
    • 2 S + 2 Ö
    • Strombahn: 1 S (voreilend), 1 S (voreilend), 1 Ö (nacheilend), 1 Ö (nacheilend)
    • Schraubanschluss
    • Kompatibel mit Schütze 3RT2 und Hilfsschütze 3RH2
    • Erhältlich in frontseitigen oder seitlichen Varianten
    • Bis zu vier unverzögert schaltende bzw. bis zu zwei voreilend schaltende Schließer und Öffner
    • Zwangsgeführte Kontaktelemente in Hilfsschützen 3RH
    • Spiegelkontakte bei Leistungsschützen 3RT
    • Durchgängig mit Schraubanschluss und Federzuganschluss erhältlich

    Kunden Vorteile:

    • Einfach und effizient durch werkzeugfreie Montage
    • Flexible Anpassung an verschiedene Baugrößen
    • Hohe Zuverlässigkeit durch zwangsgeführte Kontakte
    • Vielfältige Einsatzmöglichkeiten in Steuer- und Leistungsschützen
    • Aktuell und im Rahmen des SIRIUS Systembaukastens verfügbar

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie