Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschalter 22U, 2S+2Ö Strombahnen: 1S, 1S, 1Ö, 1Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschalter 22U, 2S+2Ö Strombahnen: 1S, 1S, 1Ö, 1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH29112FC22

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209829657

Sonepar Artikelnummer

120228660

Hersteller Artikelnummer

3RH29112FC22

Hersteller Typ

3RH2911-2FC22

Hersteller Artikel Nr.:

3RH29112FC22

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Montageart:

sonstige

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Fassung:

ohne

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.059 kg

    Hilfsschalter SIRIUS 3RH29

    Der Hilfsschalter SIRIUS 3RH29 dient zur Erweiterung der Hilfskontakte im Steuerstromkreis.

    Technische Details:

    • Frontseitig, 2 S + 2 Ö
    • 22 U, .7/.8, .5/.6
    • Strombahn: 1 S (voreilend), 1 Ö (nacheilend)
    • Federzuganschluss
    • Kompatibel mit Schützen 3RT2 und Hilfsschützen 3RH2
    • Erhältlich in frontseitigen oder seitlich anbaubaren Varianten
    • Bis zu vier unverzögert schaltende bzw. bis zu zwei voreilend schaltende Kontakte
    • Zwangsgeführte Kontaktelemente in Hilfsschützen 3RH
    • Schraubanschluss und Federzuganschluss erhältlich

    Kunden Vorteile:

    • Einfach und werkzeuglos montierbar auf Schützen
    • Effiziente und flexible Anwendung in unterschiedlichen Schaltanlagen
    • Immer aktuelle Systeme durch den SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie