Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschalter 2NO+2NC, Ordnungsziffern 5-8, DIN EN50012, 4pol.

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschalter 2NO+2NC, Ordnungsziffern 5-8, DIN EN50012, 4pol.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH19211XA220MA0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209548046

Sonepar Artikelnummer

120226110

Hersteller Artikelnummer

3RH19211XA220MA0

Hersteller Typ

3RH1921-1XA22-0MA0

Hersteller Artikel Nr.:

3RH19211XA220MA0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

sonstige

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Fassung:

ohne

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.071 kg

    Frontseitiger Hilfsschalter

    Dieser Hilfsschalter 3RH19 ermöglicht die Erweiterung der Hilfskontakte im Steuerstromkreis für Schütze der Baugrößen S0-S12 ohne Werkzeug.

    Technische Details:

    • 2 Schliesser und 2 Öffner
    • Schraubanschluss
    • Kompatibel mit Schütze 3RT1
    • Montage ohne Werkzeug
    • Erhältlich in frontseitiger oder seitlicher Ausführung
    • Bis zu vier unverzögert schaltenden bzw. bis zu zwei voreilend schaltenden Schließern und Öffnern
    • Zwangsgeführte Kontaktelemente
    • Federzuganschluss verfügbar

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher und schneller Einbau ohne Zusatzwerkzeug
    • Flexible Montageoptionen für verschiedene Anwendungen
    • Erweiterte Kontaktmöglichkeiten erhöhen die Funktionalität
    • Hohe Zuverlässigkeit durch zwangsgeführte Kontaktelemente
    • Moderne und effiziente Systembaukastenlösungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie